DIN69871 40 DC B12X26 Mandrini DIN 69871, con attacco portapunte DIN 238.

Codice art.: L24120 1739
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo L24120 1739
    EAN / GTIN 7291075127942
    Codice del produttore 4541005

    Descrizione

    Descrizione:

    Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 19.1 mm, Shank Size (SS) 40

    Proprietà:

    • Lunghezza corpo (LB) 19.1 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG10C0400$$$$
    • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
    • Lunghezza sporgenza (LPR) 26 mm
    • Shank Size (SS) 40

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello